曜日別特売
NLL3-18CG-DC 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75381234

筒型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)12注文コード75381234品番NLL3-18CG-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。

電源(V)DC24消費電力(W)12全光束(Lm)1250寸法(Φ×mm)58×515照度(Lx)380電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする