GMC08-32-5 ゴムマグネット 光 75381507

メイン画像

ゴムマグネットGMC08-32-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1箱(5枚)注文コード75381507品番GMC08-32-5
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ハサミ・カッターで切れます。
片面着磁です。

用途
曲面等に。
金属ラックの棚番表示、工程表、事務所、ロッカー、標示板
トラスコ品番
820-1096
色
ホワイト
材質
ゴム系マグネット PVC
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする