曜日別特売
NLFL50-AC-S(3M+P) LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付 日機 75381593

LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
全光束(Lm)5100
消費電力(W)45
内容量1台注文コード75381593品番NLFL50-AC-S(3M+P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

寸法(mm)314×271.5×51消費電力(W)45全光束(Lm)5100照度(Lx)2420材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする