LED投光器 ケーブル3m

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 地域運賃 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75381609 品番 NLFL30-AC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

寸法(mm)256.5×217×175.4 消費電力(W)28 全光束(Lm)3300 照度(Lx)1550 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100〜240 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10〜40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 設置場所屋外 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする