LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 地域運賃 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75381715 品番 NLFL80A-AC-W06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。

消費電力(W)80 全光束(Lm)8900 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100〜240 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-30〜40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 色(本体) 使用場所屋外 配光角度(°)60 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする