※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PST-1BB パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション 75383404 PST-1BB パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション 75383404 PST-1BB パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション 75383404 PST-1BB パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション 75383404 PST-1BB パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション 75383404 PST-1BB パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション 75383404

パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 75383404 品番 PST-1BB
参考基準価格(税別)¥636,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。
ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。
脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(〜230mmまでアジャスト可能)
吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。
パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。
Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。

全高(m)2.86〜3.09 天板高さ(m)1.83〜2.06 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 質量(kg)59.9 最大使用荷重(kg)150 用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 段数1 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする