MT-367G-1 メニュー立て 三本柱 ゴールド 光 75383440

メニュー立て 三本柱 ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
644-1847
注文コード
75383440
品番
MT-367G-1
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

飲食店のメニュー立てに適しています。

用途
メニュー立てに。
トラスコ品番
644-1847
材質
人工大理石+真鍮
厚さ(mm)
12
縦(mm)
72
横(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする