光
メニュー立て 三本柱 ゴールド
飲食店のメニュー立てに適しています。
用途
メニュー立てに。
材質
人工大理石+真鍮
厚さ(mm)
12
縦(mm)
72
横(mm)
70
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75383440
MT-367G-1
644-1847
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75383449
MT-367G-2
643-6237
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください