光
メニュー立て 三本柱 ゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
643-6237
注文コード
75383449
品番
MT-367G-2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
飲食店のメニュー立てに適しています。
用途
メニュー立てに。
トラスコ品番
643-6237
材質
人工大理石+真鍮
厚さ(mm)
12
縦(mm)
72
横(mm)
70