曜日別特売
10FAFL-1-13A-100A 地上型フートバルフ スリーエム工業 75383508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

地上型フートバルフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
呼び径(A)100A(4)
内容量1個注文コード75383508品番10FAFL-1-13A-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。

呼び径(A)100A(4)接続JIS10K フランジ材質(本体)SCS13A使用流体液体最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)60材質(パッキン)(シート)EPDM材質(ユニット)SCS13A/SUS304材質(Oリング)EPDM寸法L1(mm)150寸法L2(mm)240寸法H(mm)370バルブ種類フートバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,800/税込10,780
沖縄地方数量1につき9,800/税込10,780
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする