※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径(A)125A(5)
内容量1個注文コード75383517品番10FAFL-1-13A-125A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791,780販売価格(税別)
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。