ゲンキ
ゲンキの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ゲンキの カバー・ケース・ポーチ
ゲンキの スマホケース
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐衝撃背面クリアケース 「madeu」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グラファイト
注文コード
75383675
品番
LP-D21WQ1SCPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,164
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース/新採用のハニカム構造のTPUと、高透明で黄ばみに強いポリカーボネートのハイブリッド構造/ストラップホール搭載
対応機種
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05
色
グラファイト
特性
耐衝撃、ストラップホール付
タイプ
ケース型
材質
ハイブリッド(TPU/ポリカーボネート)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75383675
LP-D21WQ1SCPBK
75383693
LP-D21WQ1SCPBL
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐衝撃背面クリアケース 「madeu」 ストラップホール付
ゲンキ
1個
¥
688
税込
¥
757
色違い
75383675
LP-D21WQ1SCPBK
75383684
LP-D21WQ1SCPBG
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐衝撃背面クリアケース 「madeu」 ストラップホール付
ゲンキ
1個
¥
688
税込
¥
757
色違い