ゲンキ
ゲンキの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ゲンキの カバー・ケース・ポーチ
ゲンキの スマホケース
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐衝撃背面クリアケース 「madeu」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75383684
品番
LP-D21WQ1SCPBG
参考基準価格(税別)
¥1,164
販売価格(税込)
¥757
販売価格(税別)
¥
688
バスケットに入れる
[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース/新採用のハニカム構造のTPUと、高透明で黄ばみに強いポリカーボネートのハイブリッド構造/ストラップホール搭載
対応機種
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05
色
ブラウンベージュ
特性
耐衝撃・ストラップホール付
タイプ
ケース型
材質
ハイブリッド(TPU/ポリカーボネート)