キープサーモボックス カゴ台車用 高断熱保冷ボックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番KTB-KG-8565 注文コード75383849 品番KTB-KG-8565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は品番など2種類から選べます 他の種類を見る

キープサーモボックスシリーズ カゴ台車用保冷ボックスです。
外気からの暖気のシャットアウト(遮熱)、建築用高断熱材を贅沢に使用した遮熱&断熱タイプです。
カゴ車用の保冷カバーでは満足出来ない方には特にお勧めとなります。
カゴ車を保冷庫・保温庫として有効活用。
鮮魚、精肉の保冷輸送、保冷管理に。乳製品、飲料製品などの保冷管理に。
スーパーやコンビニなどの冷蔵品一時保管や製品補充の際に。お弁当などの保温製品などに。
たった10Kgの保冷剤で10℃以下を24時間以上維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。
保冷剤や潜熱蓄熱材との併用にも最適です。
キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

品番KTB-KG-8565 外寸(mm)対象カゴ車:850×650×1700H(キャスター含む) ポケット数保冷剤ポケット:10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×480×1360 用途カゴ台車へ取り付けて定温、低温、冷蔵・冷凍輸送などの保冷資材として
注意
※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。
※カゴ車に取り付けて使用するものです(カゴ車は付いておりません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする