エコバンド OR series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)450 長さ(m)4.2 ブルー 注文コード75383885 品番OR-S45-blue-10mai
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

OR seriesは最も締付効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。

幅(mm)450 長さ(m)4.2 ブルー 用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用 その他面ファスナー 芯材グラスファイバー 生地ポリエステル 材質(リング)アルミニウム 対応外周(cm)330〜405 繰り返し・詰め替え対応
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75383885 OR-S45-blue-10mai 75383876 OR-S45-blue-1mai エコバンド OR series エコシステム エコバンド OR series エコシステム 1枚 9,498 税込10,448 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする