画像準備中

ブチルゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード75383948 品番PA5-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

防振・防音性に優れています。

用途
水廻り等の補修に。
機械部品・工場設備・DIY・家具・建具・部品・補強材などに。
トラスコ品番848-6645 材質ブチルゴム 長さ(mm)110 幅(mm)50 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブチルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする