S1522-12 キャリエーター ステンレス 矢印斜め 光 75384018

メイン画像

キャリエーター ステンレス 矢印斜め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番643-7813
内容量1枚注文コード75384018品番S1522-12
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
643-7813
材質
ステンレス、ヘアライン:ABS樹脂、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
152
横(mm)
152
表示内容
矢印斜め

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする