S1522-18 キャリエーター ステンレス 喫煙マーク 光 75384079

メイン画像

キャリエーター ステンレス 喫煙マーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75384079
品番
S1522-18
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

喫煙可能表示に適しています。

用途
喫煙可能の案内表示に。
トラスコ品番
643-7751
材質
ステンレス、ヘアライン:ABS樹脂、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
152
横(mm)
152
表示内容
喫煙マーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする