メイン画像
光
キャリエーター ステンレス ペットお断り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75384106
品番
S1522-20
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ペットの同行、同伴禁止の表示に適しています。
用途
ペットの同行、同伴禁止の案内表示に。
トラスコ品番
644-1814
材質
ステンレス、ヘアライン:ABS樹脂、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
152
横(mm)
152
表示内容
ペットお断り