S1522-30 キャリエーター ステンレス 電話マーク 光 75384219

メイン画像

キャリエーター ステンレス 電話マーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番643-4572
内容量1枚注文コード75384219品番S1522-30
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。

用途
案内表示に。
トラスコ品番
643-4572
材質
ステンレス、ヘアライン:ABS樹脂、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
152
横(mm)
152
表示内容
電話マーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする