曜日別特売
アピックスPN50-4.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスPN50-4.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385195
アピックスPN50-4.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385195

アピックススリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)4.5
全長(m)4.5
最大使用荷重(kg)1000
内容量1本注文コード75385195品番アピックスPN50-4.5
参考基準価格(税別)¥23,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)4.5ベルト色最大使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス全長(m)4.5使用荷重(kg)(最大)1000材質(ベルト)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする