曜日別特売
アピックスRN YX4.0 アピックススリング オーエッチ工業 75386674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスRN YX4.0 アピックススリング オーエッチ工業 75386674
アピックスRN YX4.0 アピックススリング オーエッチ工業 75386674

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)60
ベルト長さ(m)4
最大使用荷重(kg)3000
内容量1本注文コード75386674品番アピックスRN YX4.0
参考基準価格(税別)¥29,860販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(m)
4
最大使用荷重(kg)
3000
ベルト色
ベルト厚(mm)
18
端末仕様
エンドレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする