FC1806DA (BG) コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 75386737 FC1806DA (BG) コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 75386737 FC1806DA (BG) コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 75386737 FC1806DA (BG) コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 75386737 FC1806DA (BG) コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 75386737 FC1806DA (BG) コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 75386737

コードレス丸のこ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、チップソー、ガイド、六角棒スパナ 注文コード75386737 品番FC1806DA (BG)
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。

蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、チップソー、ガイド、六角棒スパナ バッテリー電圧(V)18 用途木材の切断
関連資料:(0.8MB)
注意
※C1806DA(NN)仕様は電池・充電器は付属しておりません

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。
HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこ FC1806DA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75386737
2023-08-19
用途:
ちょい切り
増渕商会 様

ベニヤ数枚をきるのに
大げさに引き回して切るより
コード無しの取り回しの良さは
とても楽です。

対象商品:
75386746
2022-09-30
用途:
DIY
農・林・水産業

36VMultバッテリーのインパクトドライバーを持っておりコードレス丸鋸が欲しくていろいろ探しておりました。
本日着荷し刃の水平度、直角度等確認し、素晴らしい製品と確信しました。
いろいろDIYで活躍してくれると思います。
また10月より値上げとの記載もあり慌ててポチリました。
若干回転数が遅いのでどうかなとも思いますがゆっくり切り込めば大丈夫だと思います。
初心者向けかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする