CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 75386773 CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 75386773 CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 75386773 CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 75386773 CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 75386773

ロータリバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75386773 品番CB18FE
参考基準価格(税別)¥367,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。

切断角度(°)0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W)360 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.8 コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式平バイス(0〜45°) 質量(kg)41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455 用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6〜1.7
関連資料:(0.8MB)
注意
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする