※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクグラインダ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード75386859 品番G10SH5(ES)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

信頼のアルミダイキャストボディ

電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)295 幅(mm)- 高さ(mm)60(ギヤカバー高さ) 質量(kg)1.7 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ タイプ3Pポッキンプラグ付 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75386859 G10SH5(ES) 29448084 G10SHA(E) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 14,980 税込16,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26222148
2022-03-09
用途:
鉄筋の切断等
建設業・工事業

言う事なしです。故障した際は同じものを購入したいと思います。

対象商品:
26222148
2022-01-31
用途:
鉄の磨き
Mスチール 様

グラインダーの性能には問題ないのですがスイッチの入り切りが甘い

対象商品:
26222148
2021-08-27
用途:
エアコン工事、給湯器工事
門元電機 様 (サービス業)

注文後、翌日の到着で助かりました。部材も在庫があるみたいで、安心です。

対象商品:
26222148
2019-02-18
用途:
車体製作

お値段のそこそこ安くて良い。

工具の耐久性はわかりませんが故障の際はパーツ交換がしやすいので
同じ型の工具を複数使用しています。

対象商品:
26222148
2017-12-26
用途:
機械製作時 切断 仕上げ時
サイトー・エンジニアリング 様

主に金属加工時仕上げ時に使用。馬力も有り手軽で小回り聞き便利です。3台程使用してます。

対象商品:
75308947
2017-12-03
用途:
御影石の切断、研磨
里田施工 様 (建設業・工事業)

硬い質の部材でもストレスフリー
メーカーの信頼性があったので
安心して選べる

対象商品:
26947996
2018-08-02
用途:
機械のサビ落し、整備
ジーエル化学工業株式会社 様 (製造業)

現在のものが壊れたので購入しました。
市販より安く購入出来ました。

対象商品:
26222148
2019-01-10
用途:
製缶加工時の仕上げ作業
有限会社小川製作所 様

旧日立工機になって耐久力が落ちたのでは無いかと思います
石交換時、ストッパーの効きが新品にも関わらず悪かった
その他は問題有りません

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする