36Vコードレスディスクグラインダ(100mm)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード75386999 品番G3610DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥248,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クラス最強の切断・研削性能!(メーカー調べ)
従来の18V製品では困難だった重負荷作業が効率よく行えるようになり、AC製品同等(G10SH5)の切断スピードを実現しました。
過負荷作業時でも高回転数を確保する強力なモーターおよび制御回路を装備しました。
細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。
無段変速・オートモードダイヤル機能搭載。安全性を重視したブレーキ付。
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。
回路部を樹脂コーティングすることで、本体内部へ侵入した水やほこりから電子部品を保護します。
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。
再起動防止機能はスイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しない機能。不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能なソフトスタート機能搭載。

付属品蓄電池・レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・防振形サイドハンドル・スパナ・急速充電器(冷却機能付)・電池カバー・ケース 仕様- 寸法(mm)全長357×ギアカバー全高60 質量(kg)(サイドハンドル付、蓄電池装着時)2.6、(サイドハンドル不付、蓄電池装着時)2.3 電圧(V)36/18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3000〜10000 砥石径(Φmm)100 モーターブラシレスモーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6×15 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内の電池を保証(ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※G3610DA(NN)には蓄電池・充電器・ケースは付属していません。
※本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。 詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です。

商品説明動画

ハイコーキのディスクグラインダは「コイツだから安心。はかどる仕事。」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70567062
2022-11-02
用途:
現場鉄・コンクリート切断作業
建設業・工事業

スピードコントロールも付いていて現場でかなり使えます(^▽^)/

対象商品:
70567062
2022-01-29
用途:
現場での金属の切断加工
製造業

現場で、電気設備がない時に使用して
いますが、36Vは普通のグラインダーと同等の使用が出来、助かります。

対象商品:
70567062
2022-02-08
用途:
金属加工の時
建設業・工事業

さすが36ボルト、強力です。
あとは、どの程度長持ちするかですが、どうでしょうか・・。
ちょこちょこ使いには十分ですが。

対象商品:
70567062
2021-11-02
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

ホームセンターより廉価で購入できることができて、しかも、早い配送に感謝です。

対象商品:
70567062
2019-07-04
用途:
金物工事での加工時
建設業・工事業

まだ使い始めたばかりで特別な不具合は有りません。充電機械のわりにスムーズな使い心地がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70567062
2019-06-29
用途:
コンクリートの研削、研磨、切断、溝切り
建設業・工事業

購入して数週間もしにないのに故障しました。修理後も1ヶ月もしないうちに故障と耐久性にやや難有り。
しかし有線の物よりハイパワーで頼りになる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする