チェーンホイスト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75387304 品番 OCH-025
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計
主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム
ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造
信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ
異物侵入を防ぐ、チェーンガイド

定格荷重(t)0.25 揚程(m)2.5 質量(kg)3.5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)24 寸法B(mm)110 寸法C(mm)12 手引力(kg)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75387304
2022-11-23
用途:
クルーザーからエンジン搬出作業に使用します。
農・林・水産業

チェンが長く助かりました。フックのスリング外れ止めの板スプリングが強く感じました。もう少しスプリングを弱くしても良いと思います。荷重が軽いから。

対象商品:
07326374
2015-01-27
用途:
吊り上げ

装置の分解組付用で購入しました。
コンパクトで使いやすかったです。
チェーンの色が吊り上げ用と巻上げ用で違うので
判り易くて良いと思います。

対象商品:
07326374
2015-02-13
用途:
石材の据え付け等

非常にコンパクト&軽量で扱いが楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
07326383
2014-06-22
用途:
倉庫での荷役
有限会社柏原運輸 様

使用感、価格共に満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
07326374
2012-08-09
用途:
油圧機器の吊り上げ

上げ/下げを反転する時にチェーンに少し引掛りがあるのが気になる程度で他は特に問題なし。

対象商品:
07326383
2012-03-21
用途:
重量物の持ち上げ
株式会社アエリス 様

ドイツ製のチェーンと説明が有りますが、箱には日本製のチェーンと書いてあります。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
07326383
2012-12-24
用途:
工作機械カバー類取付 取り外し 部品組み付け作業など
有限会社辰幸テック 様

今のところ問題なく使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする