ホイストロープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75387313 品番HR-1
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。

揚程(m)2.5 用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg)100 破断荷重(kg)450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75387313
2023-12-01
用途:
屋根裏への、物品の出し入れ

40Kgの物も、一人で上げることが出来た。低価格で、十分に機能を発揮している。マイナスポイントは、ロープが手になじまない感じがする。しなやかで、滑りにくいロープだとさらに気持ちよく作業が出来ると思う。

対象商品:
75387313
2023-05-16
用途:
工事の荷揚げに使用しています。

電線2輪 約10Kgがそれほど力を入れずに簡単に上がります。(片手で引っ張れます)

但し、付属のロープは固いので、柔らかい金剛打ちの6mmに代えました。

荷揚げ作業が大変楽になり助かっています。

対象商品:
75387313
2022-03-21
用途:
吊り上げ

ちょっとした重量物を吊り上げるには手軽で良いですね。

対象商品:
75387313
2021-01-28
用途:
荷物の移動
教育・研究機関

重い荷物を持ち上げるのは腰への負担が心配で、ホイストロープは軽く引けば吊り下げられるので便利です。

対象商品:
75387313
2020-05-16
用途:
毎月配達される約10Lの飲料水ボトルを給水機に装着するのに使う。力のない老人でもボトルを楽に胸元の高さに抱え上げて装着できるので重宝している。
Sake for Life 様 (サービス業)

非常に使いやすくできているのと、見た目も良くできているので、給水器の上部天井に常設して置いても汚くない。

対象商品:
75387313
2020-04-16
用途:
猪猟をしている。捕獲した猪を軽四トラックに積み込むために使用。
農・林・水産業

予想通り使い勝手良好。ただ、軽四トラックへの接続、獲物への接続のため、C管などのパーツの取り付けなどに工夫を要した。

対象商品:
75387313
2018-10-22
用途:
70Kg程の機械の上げ下げ。

使用荷重100Kg以内ですが、ロープが細いので気掛かりです。途中で手を離しても止めれる機構があれば、一人で作業時助かるのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
75387313
2018-03-16
用途:
重量物の移動
建設業・工事業

2階のベランダからエアコン室外機を庭に降ろすのに使いました。ロープの長さが不足するので滑車を一つ抜いて使用しましたが問題無く使用できました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする