カワモト
カワモトの 衣服関連
カワモトの 介護用エプロン
カワモトの 食事用エプロン
使い切り食事用エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
75387403
品番
039-500000-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
使い切りで衛生的なエプロンです。
首ひもにミシン目があるため脱ぎやすいです。
液体を通さないポリエチレン製です。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
幅(cm)
74(首ひものぞく)
丈(cm)
83
タイプ
使い切り
アズワン品番
65-1921-15