ネマキ 竹プリント 紳士用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75387455 品番 077-111020-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

綿100%のガーゼを和晒加工しています。
肌ざわりが一層ソフトになり、体をやさしくつつみ込みます。
吸汗性に優れ、ソフトな生地なので、年中快適に過ごしていただけます。
二重あわせにしてあるので適度な保温効果がありあす。
和服仕立てになっているので胴回りはフリーサイズです。
肩線に縫い目がありません。
おくみがついているので裾がはだけにくいです。
袋縫いにしてあるので縫い目が体に当たらない様処理されています。

柄物 性別男性用 サイズL 身丈(cm)145 裄丈(cm)64 身長(cm)171〜175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする