※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75387471
品番
OR-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,775
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造商品で熱処理済です
用途
ワイヤーロープなどの連結
定格荷重(t)
3
質量(kg)
1.2
寸法B(mm)
100
寸法A(Φmm)
22
材質
SCr420
種類
リンク