ウィズエール 防水マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75387595 品番039-123100-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

裏面ラミネート加工でしっかり防水し、モレから守ります。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
すべりどめ使用で表面は、ズレにくく楽な姿勢を保ちやすく、裏面はラミネート加工ですべりにくいです。
特殊な消臭繊維デオレックス(R)を使用しており、複数回洗濯した場合も消臭効果が持続します。
※デオレックス(R)は(株)環境浄化研究所の登録商標です。

洗濯方法
洗濯可
乾燥機可
ブラック 寸法(cm)40×40 混率(%)ポリエステル80/綿20(ポリウレタンコーティング) サイズコンパクトサイズ 機能消臭加工
注意
※遠心脱水機や洗濯機の脱水機能のご使用はお避けください。
※洗濯の際は、洗濯ネットに入れてください。
※アイロンは当て布を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする