ウィズエール 食事用エプロン レギュラータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387604 品番 039-120000-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水や油を防ぐ撥水防水加工で安心です。
耐久性に優れたマジックテープ(R)で長持ちします。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
表面の撥水加工素面の防水加工で水や油を防ぎます。
撥水花押で簡単に汚れを落とせます。
食卓に広げることも、下に垂らすこともできるサイズです。
軽くて耐久性があり、シワになりにくい素材を使用しています。

機能
表面:撥水加工
裏面:防水加工
ブルー 寸法(cm)79×104 首廻り(cm)37〜46 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする