※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR-100 プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業 75388092 HSR-100 プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業 75388092

プレスキャスターHSシリーズ自在車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)100 注文コード75388092 品番HSR-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)118 取付座(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム 形状固定車 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.30M ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)35 自重(kg)1 アズワン品番65-1863-68 車輪径D(Φmm)100 車軸径d(mm)12 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする