※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR-150 プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業 75388117 HSR-150 プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業 75388117

プレスキャスターHSシリーズ自在車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)150 注文コード75388117 品番HSR-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)160 許容荷重(daN)157 取付座(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム 形状固定車 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.30M ストッパーなし 取付高H(mm)190 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)41 自重(kg)1.9 アズワン品番65-1863-70 車輪径D(Φmm)150 車軸径d(mm)12 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする