※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14FU-200 スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業 75388187 14FU-200 スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業 75388187

スーパーストロングキャスター自在式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75388187 品番 14FU-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

車輪径(Φmm)203 許容荷重(daN)500 取付座(mm)114×114 取付ピッチ(mm)114×114 取付高(mm)241 材質(車輪)ウレタン 用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り 車輪幅(mm)51 取付座A×B(mm)114×114 車輪No.50FU ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)44 取付座厚さt(mm)6 自重(kg)5.5 車輪径D(Φmm)203 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする