スーパーストロングキャスター固定式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75388214 品番 34FU-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

車輪径(Φmm)152 許容荷重(kg)450 許容荷重(daN)441 取付座(mm)114×114 取付ピッチ(mm)114×114 取付高(mm)184 用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り 車輪幅(mm)51 取付座A×B(mm)114×114 車輪No.50FU ストッパーなし 取付高H(mm)184 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)6 自重(kg)3.2 車輪径D(Φmm)152 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする