※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H34FU-125 スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業 75388266 H34FU-125 スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業 75388266

スーパーストロングキャスター自在式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)127 許容荷重(daN)500 注文コード75388266 品番H34FU-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は車輪径・許容荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

車輪径(Φmm)127 許容荷重(daN)500 取付座(mm)160×114 取付ピッチ(mm)160×114 取付高(mm)165 材質(車輪)ウレタン 用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など 車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)160×114 車輪No.65FU ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)8 自重(kg)4.6 車輪径D(Φmm)127 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする