車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)2000
取付座(mm)184×133
取付ピッチ(mm)184×133
取付高(mm)266
材質(車輪)ウレタン
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)184×133
車輪No.75MC
ストッパーなし
取付穴径P(mm)14
偏芯E(mm)63
取付座厚さt(mm)12
自重(kg)10.6
車輪径D(Φmm)200
車軸径d(mm)18.5
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪