シリカクリン リュック用ラクダパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75388374 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポケット付きでカンタン取付け
夏はクールに冬は暖かく!
背中の汗・ゴツゴツを解消!!
リュックパッドの厚み4mmのメッシュ素材と5mmのウレタン、2mmの消臭吸湿素材「シリカクリン」と2mmの滑り止め生地の四層構造
合計13mmのクッション性でゴツゴツからの解放!!
さらに新機能のポケット付きで保冷剤やカイロがすっぽり入ります!

特性クッション性、抗菌・防臭、吸汗速乾 材質シリカクリン、日本製ポリエステルメッシュ生地 サイズL 寸法(縦×横)(mm)420×300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする