スーパーストロングキャスター固定式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75388381 品番 HX34MC-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)2000 取付座(mm)184×133 取付ピッチ(mm)184×133 取付高(mm)266 用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など 車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)184×133 車輪No.75MC ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)12 自重(kg)8.4 車輪径D(Φmm)200 車軸径d(mm)18.5 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする