AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

(21件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 75388444 品番 AV15X25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。

長さ(m)25 芯数84 許容電流(A)91 公称断面積(mm2)15 仕上外径(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43347494
2026-02-09
用途:
バッテリーのマイナ接続
不動産業

長さは十分、ケーブル3.5mは長さが足りないのではと思っていたが、端子と接続点は近く。

対象商品:
12766050
2025-09-04
用途:
バッテリー移設
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットでお勧めな商品として販売されていたのですが、バッチリ理想的な商品でした。

対象商品:
62831047
2024-05-07
用途:
自働車バッテリーコードとして

こちらの問屋に確認したところかなり納期がかかるとのことでこちらで購入価格差もそんなになく、何より配送が早かったので助かりました。このサイズが中々どこでも手に入るものではなかったのでよかったです。使用頻度の少ないトラックに別建てのバッテリースイッチを再作するために使います。いい商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
43347519
2024-06-25
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

旧車のメインハーネスに使用しています。引き直すと調子がいいですよ。12V乗用車でしたら30で。私は40を使いましたが、ちょっと太いかな

5人が参考にしています
対象商品:
75388444
2023-09-29
用途:
車両整備

古い車両(30年モノ)のバッテリーから車体間のボディーアース線の換装強化用に購入しました。 他の部分の消耗や劣化する部品類(点火プラグ・プラグコード類)は適宜交換してきましたが、ボディーアース線を交換するだけで、エンジンの調子がこれほど劇的に快調になるとは、驚きました。 良い火花・良い潤滑・良い混合気などなど、よく言われていることは一通りはやってきたつもりですが、たったこれだけ、されど根本的な基本中の基本の部分を見過ごしていたのですね、あらためて思い知りました。

3人が参考にしています
対象商品:
62830995
2023-10-03
用途:
旧車のメンテナンス

小型車のバッテリーケーブルを製作する際に利用しています。純正部品と同じように、安心して使える品質です。

対象商品:
12766034
2023-06-29
用途:
自動車修理
チェッカーレーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

器具の取付加工やとり回しが容易に出来る。コード長の種類で3.5M・6M・10M・12Mと重要性が多いサイズが有れば良いと思う。

対象商品:
62830995
2021-08-27
用途:
自動車の整備
東自動車 様

納期も早く質感も良くケーブルの長さもちょうど良いので非常に満足しております。このブランドを初めて試してみたいとお考えの方にも長さや価格などの面でもお勧めできると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする