※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS14MC-75 スーパーストロングキャスターLSシリーズ オーエッチ工業 75388467 LS14MC-75 スーパーストロングキャスターLSシリーズ オーエッチ工業 75388467

スーパーストロングキャスターLSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75388467 品番 LS14MC-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)600 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)107 材質(車輪)キャストナイロン 用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物 車輪幅(mm)46 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)10.5 偏芯E(mm)21 取付座厚さt(mm)4.8 自重(kg)1.5 車輪径D(Φmm)75 車軸径d(mm)12.4 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする