※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75388494
品番
HG-R38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(kg)
20
許容荷重(daN)
19.6
取付座(mm)
46×38
取付ピッチ(mm)
36×28
取付高(mm)
50
材質(車輪)
ゴム
取付寸法X×Y(mm)
36×28
取付座A×B(mm)
46×38
車輪No.
25R
ストッパー
なし
取付高H(mm)
50
取付穴径P(mm)
5.3
偏芯E(mm)
12
アズワン品番
65-1863-02
車輪径D(Φmm)
38
自重(g)
85
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪