※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75388625
品番
SHG-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
30
許容荷重(daN)
29
取付座(mm)
59×47
取付ピッチ(mm)
46×35
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ゴム
取付寸法X×Y(mm)
46×35
取付座A×B(mm)
59×47
車輪No.
25R
取付高H(mm)
65
取付穴径P(mm)
6.5
偏芯E(mm)
21
アズワン品番
65-1863-29
車輪径D(Φmm)
50
自重(g)
180
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪