物品の上げ下げに使っていますがチェンの長さが短く困っています。
線径4o、外縦長300o、外幅130o、のチェンが使われていますが同様のチェンのみの別売り品は購入できませんか。
ちなみに現品のチェンは長さ1mですが、2、5m程の長さが欲しいのですが。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。
トラックの足場材の荷締め時、強く締めたい時にレバーが反転して締めにくくかなら力を必要で使いにくい
自家用に購入しました
重量物の積み下ろしには 人手不足のため電気工事用の
張線器を利用していたが不便なこともあったため レバーホイストに変えて
正解でした 120kgの溶接機を簡単に挙げられます
本体をもう少し軽く.安くしてくれれば 尚.良いです