曜日別特売
MGL-111GP-RT マイティライン 本体:MGL-111GP マイト工業株式会社 75388751

マイティライン 本体:MGL-111GP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
トラスコ品番697-1819
内容量1セット注文コード75388751品番MGL-111GP-RT
参考基準価格(税別)¥130,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高輝度グリーンレーザー
10m±1mmの高精度
LDグリーン高輝度タイプ
ライン位置が確認しやすいドット付き
傾斜機能付きで斜めでライン照射可能
360度回転エンドレス微調整ネジ
屋内・外兼用
リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式

用途
縦ライン、水平ラインを測定する
トラスコ品番
697-1819
電源(V)
リチウム電池/単三乾電池/AC100
精度
±1.0/10m
保護等級
クラス2M
光源
緑色半導体レーザー
波長(nm)
520nm
自動補正範囲
±3.0°
光出力(mW)
3mW以下
照射ライン
1V1H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする