オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75388756
品番
HR-R65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
80
材質(車輪)
ゴム
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
25R
ストッパー
なし
取付高H(mm)
80
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-18
車輪径D(Φmm)
65
自重(g)
240
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪