画像準備中

マイティライン 本体:MGL-412GP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75388769 品番MGL-412GP-RT
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度グリーンレーザー
10m±1mmの高精度
LDグリーン高輝度タイプ
ライン位置が確認しやすいドット付き
傾斜機能付きで斜めでライン照射可能
360度回転エンドレス微調整ネジ
屋内・外兼用
リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式

用途縦ライン、水平ライン、矩、鉛直クロスラインを測定する

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする