オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75388783
品番
HR-N32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(kg)
18
許容荷重(daN)
17.6
取付座(mm)
36×20
取付ピッチ(mm)
29×0
取付高(mm)
42
材質(車輪)
ナイロン
取付寸法X×Y(mm)
29×0
取付座A×B(mm)
36×20
車輪No.
25N
ストッパー
なし
取付高H(mm)
42
取付穴径P(mm)
4.2
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-21
車輪径D(Φmm)
32
自重(g)
40
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪